TIMKEN
TIMKEN
QMMC30J515SEC
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMC30J515SEC
Cartridge Bearing; 5-15/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 6.08" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 7.56" Length Thru Bore; Relubricatable; 23230 Insert; Double Lip Contact Seal; Expansion
制造商部件号
QMMC30J515SEC
BDI部件号
788565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMMC30J515SEC/p/788565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450397490
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23230
密封
Double Lip Contact
其它特点
Double Row | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
192
详细描述
Cartridge Bearing; 5-15/16" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 6.08" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 7.56" Length Thru Bore; Relubricatable; 23230 Insert; Double Lip Contact Seal; Expansion
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
壳体宽
6.08英寸 | 154.432毫米
内圈长
7.56英寸 | 192.024毫米