

NTN
NTN
UCC206-103D1
NTN NTN
描述
NTN UCC206-103D1
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3.347" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; UC206-103D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
制造商部件号
UCC206-103D1
BDI部件号
17150392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC206-103D1/p/17150392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359211627
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206-103D1
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
4.40925
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3.347" Outside Diameter; 1-1/16" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; UC206-103D1 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-expansion
壳体宽
1.063英寸 | 27毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米