对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NTN UCFL207D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaVl5OHhNRGN4TURrNE56UTBNREUxT0M5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZWVU5HVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3NzMyYWY2YmIwNjkyMGQ5YWQxYTAwMjQ2MDgxMTczYTMzMjdlN2JkMzQ5ZWUwZjUwYjkxNzVmNzU1Y2FjNmM
1233287 法兰带座轴承 

NTN NTN

NTN UCFL207D1

描述

NTN UCFL207D1 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFL207D1

BDI部件号
1233287

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359001037
重量 / Kilogram
1.16
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207D1W3
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFL207D1
重量/磅
2.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新