

RHP BEARING
RHP BEARING
1130-1.1/8CG
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING 1130-1.1/8CG
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
1130-1.1/8CG
BDI部件号
1183615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/1130-1-1-8CG/p/1183615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023041671
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.93
详细描述
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米