

DODGE
DODGE
WSTU-IP-107L-HT ; 141596
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-IP-107L-HT ; 141596
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 0.53" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; CP308 Take Up Frame; INS-IP-107L-HT Insert; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-IP-107L-HT ; 141596
BDI部件号
22521902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-IP-107L-HT-;-141596/p/22521902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477578212
重量 / Kilogram
2.85
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
CP308
轴承芯件号
INS-IP-107L-HT
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Non-Expansion | Labyrinth Seal | High Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
141596
重量/磅
6.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 0.53" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; CP308 Take Up Frame; INS-IP-107L-HT Insert; Cast Iron Housing Material
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
槽宽
0.53 英寸 | 13.46 毫米