

22462886
滑动轴承
REXNORD
REXNORD
701-00016-116
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 701-00016-116
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1.189" Nominal Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
制造商部件号
701-00016-116
BDI部件号
22462886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/701-00016-116/p/22462886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699119787
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
10390948
重量/磅
0.0224
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1.189" Nominal Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
孔径
1.004 英寸 | 25.502 毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义外径
1.189 英寸 | 30.201 毫米
外径
1.189 英寸 | 30.201 毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米