

703894
滑动轴承
OILITE
OILITE
AA753-1
OILITE OILITE
描述
OILITE AA753-1
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 9/16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
制造商部件号
AA753-1
BDI部件号
703894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA753-1/p/703894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176749292
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176749292
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 9/16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
外径
0.752 英寸 | 19.101 毫米
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.563英寸 | 14.3毫米
孔径
0.502 英寸 | 12.751 毫米