IKO
IKO
IKO GE17EC
IKO IKO
描述
IKO GE17EC ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 10MM Housing Width; 30MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 14MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE17EC
BDI部件号
514681
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/IKO-GE17EC/p/514681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557029103
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.10803
详细描述
Spherical Plain Bearing; 17MM Bore; 10MM Housing Width; 30MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 14MM Overall Width; Not Relubricatable
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
壳体宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
总宽
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米