AURORA BEARING
AURORA BEARING
KG-6
AURORA BEARING AURORA BEARING
描述
AURORA BEARING KG-6
Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Female; 3/8-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1/2" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
KG-6
BDI部件号
124449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/KG-6/p/124449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0190029030413
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
3/8-24 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | General Purpose | Precision | Wear Resistance | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
KG-6
重量/磅
0.15
详细描述
Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Female; 3/8-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1/2" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
壳体宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米