20050286
滚子轴承
GPZ BEARING
GPZ BEARING
941/6
GPZ BEARING GPZ BEARING
描述
GPZ BEARING 941/6
Needle Roller Bearing; 6" Bore; 1-1/4" OD; 5/64" Width
制造商部件号
941/6
BDI部件号
20050286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/941-6/p/20050286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04144
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
产品明细
Needle Roller Bearing
产品规格
Needle Roller Bearing; 6" Bore; 1-1/4" OD; 5/64" Width
详细描述
Needle Roller Bearing; 6" Bore; 1-1/4" OD; 5/64" Width