https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneE1TODVPRE0wTlRRME16WTFOVGs0TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMDVTTVY5RFVrNWZSVU5mVTFkZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE0MDMwODc4MmI1MzQ0MTNkMDUxMmE1OGMyNjg3NjQyNDdhNDc0YWRlYzI5NmNhMGRlZjdhM2NkZjc3OTJkZA
344869
Vezetőgörgők
MCGILL
MCGILL
MCFE 30 S
MCGILL MCGILL
Leírás
MCGILL MCFE 30 S
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Anyagszám
MCFE 30 S
BDI anyagszám
344869
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/MCFE-30-S/p/344869
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,095
EAN
0726166018740
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M12 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud With Eccentric Bushing
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.regalbeloit.com
Gyártói cikkszám
MCFE 30 S
Gyári belső szám
1630031001
Súly / LBS
0.21
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Görgő szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Csapszeg átmérő
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés