OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
VLR-7-1/2
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS VLR-7-1/2
Cam Follower Bearing; 7-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
VLR-7-1/2
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież