https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU5DOHhNREUwTVRjd056TTNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA3NWM5NWY2NDg0MTA4OTE1YTUxMWM0NTA2YjkxOWNmYTI5YWQxNDc1MjQ3YjEyNGIxYjRjNTM0NTJkZjcxZQ
18316490
Rolki Toczne - typ jarzmowy
INA
INA
LR204-2RSR
INA INA
Opis
INA LR204-2RSR
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Nr. katalogowy
LR204-2RSR
Nr kat. BDI
18316490
Szczegóły
60.45
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/LR204-2RSR/p/18316490
Twoja Cena
60,45 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,15
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4054369688634
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR204-2RSR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0
Waga / LBS
0.331
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
2,047 Cale | 52 Milimetry
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież