![NUTR304X](/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaVlpOHhNRFF4TkRVNE5UUTNPVEU1T0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE5VFNFeEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA1MWJjNDgxNTExM2Q2YzM4YzA0ZjdlMmQyNjc3MDAwYjM5ODU0ODM1N2U1NzM4Njg3MDBjZGQwYzgxNTkzZTI)
![NUTR304X](/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaVlpOHhNRFF4TkRVNE5UUTNPVEU1T0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE5VFNFeEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA1MWJjNDgxNTExM2Q2YzM4YzA0ZjdlMmQyNjc3MDAwYjM5ODU0ODM1N2U1NzM4Njg3MDBjZGQwYzgxNTkzZTI)
1227906
Rolki Toczne - typ jarzmowy
NTN
NTN
NUTR304X
NTN NTN
Opis
NTN NUTR304X
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Nr. katalogowy
NUTR304X
Nr kat. BDI
1227906
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Rolki-Toczne---typ-jarzmowy/NUTR304X/p/1227906
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,317
UNSPSC
31171530
Grupa Produktowa BDI
B04120
EAN
4547359009552
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.708
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
2,047 Cale | 52 Milimetry
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież