TIMKEN
TIMKEN
300RX1846AC5S/N09-004/09-005
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 300RX1846AC5S/N09-004/09-005
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 300MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
Nr. katalogowy
300RX1846AC5S/N09-004/09-005
Nr kat. BDI
21587380
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/300RX1846AC5S-N09-004-09-005/p/21587380
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
130,18
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
11.811
Otwór Metryczny
300
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
16.535
Średnica Zewn. Milimetry
420
Szerokość w Calach
11.811
Szerokość w Milimetrach
300
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Quadruple Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C5-Extra-Extra Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Piece Inner Ring | Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | 2 piece Outer Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
300RX1846AC5S/N09-004/09-005
Waga / LBS
287
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 300MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież


