Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

530ARVKS2485AC6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-K-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczTWk4eE1EYzJPREV4TmpNNE16YzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMHRmU1ZKZlVFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGY3MWI0ZmMyM2UyNjQzNmI2MWJiMzlhZTFlZWVmMjY5ODhlOTYwYzhjMzMzNDY0MDExMDA0MmQ5MWMzZjRiZA
1346151 Rulmenți cu role cilindrice 

TIMKEN TIMKEN

530ARVKS2485AC6

Descriere

TIMKEN 530ARVKS2485AC6

Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Tapered; 572.008MM Outside Diameter; 539.75MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C6 Internal Clearance

# piesă

530ARVKS2485AC6

# piesă BDI
1346151

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
229,926
UNSPSC
31171547
EAN
0087796290426
Grup produse – BDI
B04144
Profil alezaj
Tapered
Material colivie
Not Applicable
Clasă de precizie
RBEC 1 | ISO P0
Număr de rânduri de role
Quadruple Row
Separabil
No
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Inner Ring Only
Inel de oprire
No
Joc intern
C6
Colivie
Not Applicable
Relubrifiabil
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Plain Inner Ring
Categorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.50.00.00
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cylindrical
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
506.9
Descriere lungă
Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Tapered; 572.008MM Outside Diameter; 539.75MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C6 Internal Clearance
Alezaj
20,866 inci | 530 milimetri
Diametru exterior
22,52 inci | 572,008 milimetri
Lățime
21,25 inci | 539,75 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare