

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
93348
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 93348
Cylindrical Roller Bearing; 3/4" Bore; Straight; 1-1/8" Outside Diameter; 3" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
制造商部件号
93348
BDI部件号
222393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/93348/p/222393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075205122
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly Only
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Journal Roller | Ground Solid Steel Trunnion End Rollers
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
93348
重量/磅
0.399
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3/4" Bore; Straight; 1-1/8" Outside Diameter; 3" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米