578616
Valčekové ložiská...
LINKBELT
LINKBELT
MA5214TV
LINKBELT LINKBELT
Popis
LINKBELT MA5214TV
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 125MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
MA5214TV
BDI #
578616
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/MA5214TV/p/578616
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
1,81
EAN
0662327053086
Vnútorný priemer - palce
2.756
Vnútorný priemer – milimetre
70
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
4.921
Vonkajší priemer – milimetre
125
Šírka – palce
1.563
Šírka – milimetre
39.7
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Wide Width | Light Series
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
MA5214TV
Interné číslo výrobcu
7505308
Váha / libry
4.338
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 125MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov