

1161685
圆柱滚子轴承
FAG
FAG
N312-E-XL-M1-C3
FAG FAG
描述
FAG N312-E-XL-M1-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
FAG N312-E-XL-M1-C3
BDI部件号
1161685
详情
602.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N312-E-XL-M1-C3/p/1161685
单价(不含税)
¥602.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801404013
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
N312E.M1.C3
重量/磅
4.63
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米