

FAG
FAG
NU338-E-TB-M1-C3
FAG FAG
描述
FAG NU338-E-TB-M1-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 78MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
FAG NU338-E-TB-M1-C3
BDI部件号
19411111
详情
7693.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU338-E-TB-M1-C3/p/19411111
单价(不含税)
¥7,693.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054366890870
重量 / Kilogram
49.82
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
080089879
重量/磅
111.5539
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 78MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
宽度
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米