https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnME5DOHhNREl6TlRnM01qUTBORFEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZNVkpDVTFBeVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjY4MGEzOTY0NTYwZDc3MTkxNjA3ZTE1ZGU1NmRlNzM3ZWExODg2NjkwYzZhNzgwMDVlZmM4ZWEwNDg3NjdhZQ
1411398
Valčekové ložiská...
FAG
FAG
NUP307-E-XL-TVP2
FAG FAG
Popis
FAG NUP307-E-XL-TVP2
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Katalógové číslo výrobcu
NUP307-E-XL-TVP2
BDI #
1411398
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/NUP307-E-XL-TVP2/p/1411398
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171547
Váha / Kilogram
0,464
EAN
4054371446574
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
3.15
Vonkajší priemer – milimetre
80
Šírka – palce
0.827
Šírka – milimetre
21
Materiál klietky
Polymer
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
NUP307E.TVP2
Váha / libry
1.116
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov