![HK4518-RS-A-L271](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-1SL-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJobE9DOHhNRFV3TnpNM056YzNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekZUVEY5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTEyNDEwYzgxZTk0MWEwYWQ1MzY4NTE3YzcyN2VmOWQ0Mzc1NGNlODYwOWZjMDNlODc3MWM1NDRjNzk3YTExMA)
![HK4518-RS-A-L271](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-1SL-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJobE9DOHhNRFV3TnpNM056YzNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekZUVEY5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTEyNDEwYzgxZTk0MWEwYWQ1MzY4NTE3YzcyN2VmOWQ0Mzc1NGNlODYwOWZjMDNlODc3MWM1NDRjNzk3YTExMA)
18313460
Łożyska Igiełkowe poprzeczne
INA
INA
HK4518-RS-A-L271
INA INA
Opis
INA HK4518-RS-A-L271
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 45MM Bore; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
HK4518-RS-A-L271
Nr kat. BDI
18313460
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/HK4518-RS-A-L271/p/18313460
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012802585506
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Szerokość w Calach
0.709
Szerokość w Milimetrach
18
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
1 Seal
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
HK4518RS
Waga / LBS
0.11
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 45MM Bore; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież