Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

IR55X65X28-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJneE55OHhNRFV3TlRZNE9ESTFNalEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEpmU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MjcwNDUyMWQxYjgyYTk0ZTA3NjU1MWJlY2E2ZjA2N2M2ZmM0OGMxMDQxZTBhMjdkNmQ3N2NiNjdjZjY5ZDQy
18315628 Rulmenți cu ace fără colivie de reținere 

INA INA

IR55X65X28-XL

Descriere

INA IR55X65X28-XL

Needle Bearing Inner Ring; 55MM Bore; 65MM Outside Diameter; 28MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

# piesă

IR55X65X28-XL

# piesă BDI
18315628

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
INA
Denumire producător
SCHAEFFLER GROUP
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,198
UNSPSC
31171512
EAN
4012802044560
Grup produse – BDI
B04144
Element rulant
Not Applicable
Componentă
Inner Ring Only
Incintă
Not Applicable
Cu autoaliniere
No
Colivie
Not Applicable
Număr de rânduri de role
Not Applicable
Separabil
No
Capăt închis
Not Applicable
Inci - metric
Metric
Relubrifiabil
No
Lagăr de presiune
No
Alte caracteristici
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Categorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.99.25.40
Substantiv
Inner Ring
Șir de cuvinte cheie
Bearing Needle
URL producător
https://www.schaeffler.com
Număr de articol al producătorului
IR55X65X28
Greutate / livre
0.437
Descriere lungă
Needle Bearing Inner Ring; 55MM Bore; 65MM Outside Diameter; 28MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Diametru exterior
2,559 inci | 65 milimetri
Lățime
1,102 inci | 28 milimetri
Alezaj
2,165 inci | 55 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare