https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-PBA-RCB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnM05DODVPRE0yTVRNeU9EVTVPVE0wTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOU9VakZmVDBGVFUxbGZNbEpDWDFCQ1FWOVNRMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA2ZGQ2YWZlNmQ4N2U5OTE2NmQ3YmUzN2U5MDlmNTA1NmNiMTZkNTg2YmRlNzA3OTdiNDNmMmI2NDQzZjZiZjI
1088495
Tűgörgős csapágyak
KOYO
KOYO
RCB-121616-FS
KOYO KOYO
Leírás
KOYO RCB-121616-FS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Triple Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Anyagszám
RCB-121616-FS
BDI anyagszám
1088495
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/T%C5%B1g%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/RCB-121616-FS/p/1088495
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171512
Súly / Kilogramm
0,026
EAN
0605790188534
Termékcsoport - BDI
B04144
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Triple Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches With Plain Bearing Arrangement | With Integral Spring
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly with Outer Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
0.05732
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Triple Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés