

TIMKEN
TIMKEN
2586-90034
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2586-90034
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2586; 1.181" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row
制造商部件号
2586-90034
BDI部件号
1328795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/2586-90034/p/1328795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893118406
重量 / Kilogram
0.464
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
2586
装配件号
90034
装配组件
2586 (1) | 2523 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
2586-90034
重量/磅
1.068
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 2586; 1.181" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
装配件宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米