https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1329684
Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN
TIMKEN
27880-90028
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 27880-90028
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27880; 1-1/2" Bore; 3.151" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
Nr. katalogowy
27880-90028
Nr kat. BDI
1329684
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/27880-90028/p/1329684
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,193
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893228594
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
27880
Numer Złożenia
90028
Elementy Złożenia
27880 (2) | 27820D (1) | X1S-27880 (1)
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Średnica Zewn. Cale
3.151
Średnica Zewn. Milimetry
80.035
Luźny Koniec
0.006
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
27880-90028
Waga / LBS
2.73
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 27880; 1-1/2" Bore; 3.151" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
