

FAG
FAG
FAG 33208A
FAG FAG
描述
FAG 33208 ; 轴承/双列角接触球轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
33208
BDI部件号
1410880
详情
84.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-33208A/p/1410880
单价(不含税)
¥84.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801040990
重量 / Kilogram
0.735
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33208
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33208
重量/磅
1.623
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米