https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1345302
Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN
TIMKEN
48685-902A3
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 48685-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48685; 5-5/8" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Double Row
Nr. katalogowy
48685-902A3
Nr kat. BDI
1345302
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/48685-902A3/p/1345302
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,08
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893328126
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
48685
Numer Złożenia
902A3
Elementy Złożenia
48685 (2) | 48620D (1) | X1S-48685 (1)
Otwór Calowy
5.625
Otwór Metryczny
142.875
Średnica Zewn. Cale
7.875
Średnica Zewn. Milimetry
200.025
Luźny Koniec
0.01
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
48685-902A3
Waga / LBS
18.274
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48685; 5-5/8" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
