

TIMKEN
TIMKEN
EE222070-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EE222070-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE222070; 7" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
制造商部件号
EE222070-902A4
BDI部件号
1354768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE222070-902A4/p/1354768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893517032
重量 / Kilogram
61.23
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE222070
装配件号
902A4
装配组件
EE222070 (2) | 222127CD (1) | X1S-222070 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE222070-902A4
重量/磅
134.863
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE222070; 7" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
12.625 英寸 | 320.675 毫米
装配件宽度
7.313 英寸 | 185.75 毫米