https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358262
Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN
TIMKEN
HM133444-90126
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HM133444-90126
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9-15/16" Outside Diameter; 7.005" Width; Double Row
Nr. katalogowy
HM133444-90126
Nr kat. BDI
1358262
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/HM133444-90126/p/1358262
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
38,709
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893494937
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HM133444
Numer Złożenia
90126
Elementy Złożenia
HM133444 (2) | HM133416XD (1) | HM133444XA (1) | K120160 (1) | K46462 (1) | K85509 (2) | K85520 (2)
Otwór Calowy
6.187
Otwór Metryczny
157.15
Średnica Zewn. Cale
9.938
Średnica Zewn. Milimetry
252.425
Luźny Koniec
0.023 to 0.029
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
HM133444-90126
Waga / LBS
85.338
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM133444; 6.187" Bore; 9-15/16" Outside Diameter; 7.005" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7,005 Cale | 177,927 Milimetry
