LM300849-9X102 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1425442 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM300849-9X102

描述

TIMKEN LM300849-9X102

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM300849; 1.614" Bore; 2.676" Outside Diameter; 0.689" Width; Single Row

制造商部件号

LM300849-9X102

BDI部件号
1425442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 5
BDI- 斯洛伐克 1
BDI- 匈牙利 5
BDI- 罗马尼亚 5

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893099552
重量 / Kilogram
0.412
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM300849
装配组件
LM300849 (1) | LM300811 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.5
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM300849; 1.614" Bore; 2.676" Outside Diameter; 0.689" Width; Single Row
孔径
1.614 英寸 | 41 毫米
外径
2.676 英寸 | 67.97 毫米
装配件宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米