

SKF
SKF
SET 45
SKF SKF
描述
SKF SET 45
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1-5/8" Bore; 2-57/64" Outside Diameter; 0.77" Width; Single Row
制造商部件号
SET 45
BDI部件号
1258253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET-45/p/1258253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570002638
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
装配组件
LM501349 (1) | LM501310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1-5/8" Bore; 2-57/64" Outside Diameter; 0.77" Width; Single Row
装配件宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
2.891 英寸 | 73.431 毫米