

TIMKEN
TIMKEN
2585-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2585-2
Bearing Cone; 2585 Basic Number; Standard Precision; 1-5/16" Bore; 0.998" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
2585-2
BDI部件号
1328787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/2585-2/p/1328787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893930923
重量 / Kilogram
0.263
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
2585
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
2585-2
详细描述
Bearing Cone; 2585 Basic Number; Standard Precision; 1-5/16" Bore; 0.998" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.998 英寸 | 25.349 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米