

KOYO
KOYO
29586UR2
KOYO KOYO
描述
KOYO 29586UR2
Bearing Cone; 29586UR2 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1" Width; Single row of Roller
制造商部件号
29586UR2
BDI部件号
20865010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29586UR2/p/20865010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790255793
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
29586UR2
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 29586UR2 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1" Width; Single row of Roller
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米