https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
1338526
Zestawy Łożysk Stożkowych
TIMKEN
TIMKEN
3767A-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 3767A-2
Bearing Cone; 3767A Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Bore; 1.193" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
3767A-2
Nr kat. BDI
1338526
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/3767A-2/p/1338526
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,522
UNSPSC
31171527
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893130941
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
3767A
Otwór Calowy
2.063
Otwór Metryczny
52.4
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
1.193
Szerokość w Milimetrach
30.302
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
3767A-2
Długi Opis
Bearing Cone; 3767A Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Bore; 1.193" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież

