Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

4T-44143 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd5TlM4eE1EYzJPVFk1TURJMk16VTRNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlZGSmZVME5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOTgxZTI4ODE2NmFjZGRjMDdkZTVmYjYwNGU5YzQ1OTRjYWJkYTczZDVlZDNhMWIwZGM0MGY4MmE5NjIwMWQ2
17141677 Rulmenți cu role conice 

NTN NTN

4T-44143

Descriere

NTN 4T-44143

Bearing Cone; 44143 Basic Number; Standard Precision; 1-7/16" Bore; 0.933" Width; Single Row of Roller

# piesă

4T-44143

# piesă BDI
17141677

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
NTN
Denumire producător
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,483
UNSPSC
31171527
EAN
4547359533729
Grup produse – BDI
B04334
Clasă de precizie
Standard
Componentă
Cone
Număr de bază
44143
Număr de rânduri de role conice
Single Row
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Carburized Steel Case
Categorie - BDI
Tapered Roller Bearings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.99.15.80
Substantiv
Cone
Șir de cuvinte cheie
Bearing
URL producător
https://www.ntnglobal.com
Descriere lungă
Bearing Cone; 44143 Basic Number; Standard Precision; 1-7/16" Bore; 0.933" Width; Single Row of Roller
Diametru exterior
0 inci | 0 milimetri
Lățime
0,933 inci | 23,698 milimetri
Alezaj
1,438 inci | 36,525 milimetri
Diametru exterior flanșă
0 inci | 0 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare