Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

71450D-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGd5TkRBd016QTVNalV4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlJFTk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3MjBmZDI3NzU0Y2U0YmY5Y2MzZjJhZmM4ZjQ2ZjBjOTBiNGJmMjk5NGYwNmVmZWJmZTY0ZTFiZmZlZjVmZDE
1350273 Zestawy Łożysk Stożkowych 

TIMKEN TIMKEN

71450D-2

Opis

TIMKEN 71450D-2

Bearing Double Cone; 71450D Basic Number; Standard Precision; 4-1/2" Bore; 4" Width; Double Row of Roller

Nr. katalogowy

71450D-2

Nr kat. BDI
1350273

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,231
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893383330
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Double Cone
Numer Podstawowy
71450D
Otwór Calowy
4.5
Otwór Metryczny
114.3
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
4
Szerokość w Milimetrach
101.6
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Double Cone; 71450D Basic Number; Standard Precision; 4-1/2" Bore; 4" Width; Double Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież