1363475
Zestawy Łożysk Stożkowych
TIMKEN
TIMKEN
LL205449-3
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN LL205449-3
Bearing Cone; LL205449 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 2" Bore; 1/2" Width; Single Row of Roller
Nr. katalogowy
LL205449-3
Nr kat. BDI
1363475
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Zestawy-%C5%81o%C5%BCysk-Sto%C5%BCkowych/LL205449-3/p/1363475
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
|||
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,16
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893508849
Klasa Dokładności
Class 3
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
LL205449 #3
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
0.5
Szerokość w Milimetrach
12.7
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Light Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Cone; LL205449 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 2" Bore; 1/2" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież


