1055409
通用粘合剂
LOCTITE
LOCTITE
406 20GM IDH 135436
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 406 20GM IDH 135436
General Purpose Instant Adhesive; Wicking Grade; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly; Colorless; 0.044 Lb
制造商部件号
406 20GM IDH 135436
BDI部件号
1055409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/406-20GM-IDH-135436/p/1055409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340406407
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Wicking Grade
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
OEM Assembly
品名
406 | PRISM
制造商描述
Loctite 406 Prism Instant Adhesive
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
0.044 Lb
基材
Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93.4 Deg C TCC
气味
Sharp Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
符合证书
CID-A-A-3097 Type II Class 1
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Wicking Grade | Surface Insensitive | Temperature Range -54 to 82 Deg C
净重
0.7 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
40640
重量/磅
0.073
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Wicking Grade; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly; Colorless; 0.044 Lb



