600142
专用润滑剂
LPS
LPS
02316
LPS LPS
描述
LPS 02316
Penetrant Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Loosen Metal Part; Clear Red; 13 Oz
制造商部件号
02316
BDI部件号
600142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/02316/p/600142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 23 |
BDI- 加拿大 | 7 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078827023168
重量 / Kilogram
5.9
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Penetrant Lubricant
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Loosen Metal Part
制造商描述
KB 88 The Ultimate Penetrant
颜色
Clear Red
容器规格(数值及单位)
13 Oz
闪点(数值及单位)
Above 65.5 Deg C
气味
Naphthenic
VOC含量 - 百分比
41.8 Percentage | 3 Lb/Gal
符合证书
NSF H2
其它特点
Petroleum Distillates | Low Surface Tension | Extremely High Solvency | Aggressive Formula
净重
13 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Penetrant
制造商货号
02316
详细描述
Penetrant Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Loosen Metal Part; Clear Red; 13 Oz