

17199170
专用润滑剂
RELTON CORP.
RELTON CORP.
A9114
RELTON CORP. RELTON CORP.
描述
RELTON CORP. A9114
Cutting Fluid; Aluminum Cutting; Bottle; Liquid; Milling Broaching | Drilling | Threading | Tapping | Reaming | Sawing; Light Green; 4 Oz
制造商部件号
A9114
BDI部件号
17199170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/A9114/p/17199170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785401200043
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Fluid
典型用途
Aluminum Cutting
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Milling Broaching | Drilling | Threading | Tapping | Reaming | Sawing
品名
A-9
制造商描述
Aluminum-Cutting Fluid
颜色
Light Green
容器规格(数值及单位)
4 Oz
闪点(数值及单位)
266 Deg F
气味
Fatty
其它特点
With Anti-Mist Component
净重
4 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Fluid
关键字串
Cutting
重量/磅
0.333
详细描述
Cutting Fluid; Aluminum Cutting; Bottle; Liquid; Milling Broaching | Drilling | Threading | Tapping | Reaming | Sawing; Light Green; 4 Oz