Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

MS 5510 WHT 50LB IDH 1567697 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-18203537-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnNVlpOHhNRFkyTkRRMk1qRTFOVGd3Tmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVGd5TURNMU16ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzFmYWViZWI0ZDA5MzllMjY1MjYwZTIxYjdiNTNjMWFjZDcyMmZjNWUzZWJkNmFhMGM0ZDJkZWQxODJkNzE5ZQ
18203537 Agenți de etanșare cu utilizare specială 

LOCTITE LOCTITE

MS 5510 WHT 50LB IDH 1567697

Descriere

LOCTITE MS 5510 WHT 50LB IDH 1567697

Specialty Purpose Sealant; High Strength Multipurpose | Sealing | Bonding; Pail; Paste; Interior and Exterior; White; 50 Lb

# piesă

MS 5510 WHT 50LB IDH 1567697

# piesă BDI
18203537

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
23,7
UNSPSC
12350000
EAN
0079340001770
Grup produse – BDI
C00104
Utilizare tipică
High Strength Multipurpose | Sealing | Bonding
Tip de recipient
Pail
Textură
Paste
Aplicație
Interior and Exterior
Denumire comercială
5510 | TEROSON
Descrierea producătorului
Loctite 5510 Teroson High Strength Sealant
Culoare
White
Material substrat
Glass | Metal | Plastic
Miros
Slight
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
1.74 Percentage | 24.5 g/l
Alte caracteristici
One Part Flextec Polymer Technology | High Elongation | Sag Resistant | Atmospheric Moisture Cure
Greutate netă
800 Oz
Categorie - BDI
Chemicals Sealants Specialty Purpose
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Substantiv
Sealant
Șir de cuvinte cheie
Specialty Purpose
URL producător
https://www.loctite.com
Descriere lungă
Specialty Purpose Sealant; High Strength Multipurpose | Sealing | Bonding; Pail; Paste; Interior and Exterior; White; 50 Lb

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare