24178835
Elektryczne sprzęgła i hamulce
STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
1-087-382-00-QC
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
Opis
STEARNS BRAKE 1-087-382-00-QC
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Shaft Input; Foot Mounted | Shaft Mount; 230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 105Lb-ft
Nr. katalogowy
1-087-382-00-QC
Nr kat. BDI
24178835
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/1-087-382-00-QC/p/24178835
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
41,68
UNSPSC
26112105
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0662327971816
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Not Applicable
Sposób Montażu
Foot Mounted | Shaft
Wskaźnik Napięcia
230/460 | 190/380VAC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 105Lb-ft
Typ Produktu
Friction Disc
Rodzaj Ruchu
Stopping | Holding
Ruch/Powrót
Solenoid | Spring
Seria Produktu
87300
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Kształt Ramy Montażowej
NEMA 2 | NEMA 7 | NEMA 9
Obudowa
IP56
Stan Wyłączenia
Engagement
Częstotliwość Hz
60 | 50
Faza
Single Phase
Obroty Maksymalne RPM
Horizontal Up to 4000
Ilość Tarcz Ciernych
3
Pozycja Przewodu
External Right
Zastosowanie
Industrial | Division 1 Hazardous Location
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Self Adjusting| Hazardous Duty | Adjustable Torque | Class H Insulation | UL Certified | CSA Certified | ABS Certified
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
108738200 QC
Waga / LBS
92
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Shaft Input; Foot Mounted | Shaft Mount; 230/460 | 190/380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 105Lb-ft
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież