STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
33C-542H0-0EM1
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
Leírás
STEARNS BRAKE 33C-542H0-0EM1
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 205VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 45Lb-ft
Anyagszám
33C-542H0-0EM1
BDI anyagszám
24169251
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/Elektromos-tengelykapcsol%C3%B3k-%C3%A9s-f%C3%A9kek/33C-542H0-0EM1/p/24169251
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26112105
Súly / Kilogramm
10,433
EAN
0793699405293
Termékcsoport - BDI
C02104
Termék neve
Brake
Aktiválás
Electrical
Furatprofil
Straight | Finished
Bemenet típusa
Hollow Bore
Kimenet típusa
Not Applicable
Rögzítési mód
C-Face | Shaft
Névleges feszültség
205VDC
Forgásirány
Bidirectional
Zárógyûrûk száma
0
Nyomaték
Static Torque 45Lb-ft
Terméktípus
Friction Disc
Mozgástípus
Holding
Aktiválás/visszaállás
Armature | Spring
Terméksorozat
33C
Ház típusa
Cylindrical
Tengely végig/vége
End
Rögzítőkeret profil
NEMA
Rögzítőkeret mérete
180TC | 210TC | 250TC
tömítettség
IP43
Áramtalanított állapot
Engagement
Súrlódó lemezek száma
1
Huzalkivezetés pozíciója
Internal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Splined Hub | Adjustable Torque | Brake Housing With Conduit Hole | Seal | End Cap Plug | Class H Insulation
Kategória - BDI
Clutches and Brakes
Harmonizált tarifakód
8505.20.00.00
Főnév
Braking System
Kulcsszó karaktersor
Electrical
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári tételszám
33C542H00EM1
Súly / LBS
20.55
Hosszú leírás
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 205VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 45Lb-ft
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés