对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

5371-273-008 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUBRK-EL-UM2030-DBLCFACE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoa1ppOHhNRFkyT1RrMk9UUTBNRGM1T0M5SlRrUlhSVXhEVEZWQ1VrdGZSVXhmVlUweU1ETXdYMFJDVEVOR1FVTkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVkNDc5NmI1ZjJlMWI3ZjE1NmNmOWE4ZDQxZWZlY2I2NTZhNjc5ZTUyNjQzN2QwNmU3Y2U0ODJlZTU1NDk1ZTI
948568 电动离合器和制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

5371-273-008

描述

WARNER ELECTRIC 5371-273-008

Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft

制造商部件号

5371-273-008

BDI部件号
948568

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0786582065797
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch and Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
安装形式
Double C-Face | Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 95Lb-ft
产品类型
Friction Facing
移动类型
Starting | Stopping
启动/返回
Coil
品名
SMOOTH-START
产品系列
UM
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
安装架尺寸
213C | 182TC | 215C | 184TC
断电状态
Disengagement
额定功率
33W
电阻(欧姆)
248Ohm
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
引线位置
External
应用
Auger Filler | Food Processing | Sheet Cutter
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Finned Design | Single Conduit | CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Assembly
关键字串
Braking Clutch
制造商货号
5371-273-008
详细描述
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 95Lb-ft
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新