132139
Silniki
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ZDM3582T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE ZDM3582T
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 19.15" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
ZDM3582T
Nr kat. BDI
132139
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/ZDM3582T/p/132139
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,118
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568156339
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
143TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEBC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
82.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Vector Duty
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
66
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 19.15" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
19,15 Cale | 486,41 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież