Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

2408-06 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNEXXXXXX-2408-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnMFppOHhNRFUwT1RBeE5URXhOemcxTkM5SlRrUkNUa1ZZV0ZoWVdGaGZNalF3T0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk1OWQ2NGVkODI4YjcwOTllMzlkMTk3NTBiMjQ5MzE1YTJlMDNkN2JjNDRkNmEzOGQ0NDZjZjQwODg2NmNlNmU
17203116 Złączki i adaptery 

BRENNAN BRENNAN

2408-06

Opis

BRENNAN 2408-06

Tube Plug; 3/8" Tube Outer Diameter; 9/16"-18 TPI Male Pipe; 0.84" Length; Steel Material

Nr. katalogowy

2408-06

Nr kat. BDI
17203116

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
BRENNAN INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40173500
Grupa Produktowa BDI
F02172
Nazwa
Plug
Łańcuch Słów
Tube
URL Producenta
https://brennaninc.com
Szczegóły Produktu
Tube Plug
Specyfikacja Produktu
3/8" Tube Outer Diameter; 9/16"-18 TPI Male Pipe; 0.84" Length; Steel Material
Długi Opis
Tube Plug; 3/8" Tube Outer Diameter; 9/16"-18 TPI Male Pipe; 0.84" Length; Steel Material