

25198699
配件/适配器
TRICO MFG.
TRICO MFG.
36133
TRICO MFG. TRICO MFG.
描述
TRICO MFG. 36133
Tube Adapter; M16 X 2 Thread Size; 1/4" Outside Diameter Tube Barb; Plated Steel; Black Color
制造商部件号
36133
BDI部件号
25198699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/36133/p/25198699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00268
名称
Adapter
关键字串
Tube
产品明细
Tube Adapter
产品规格
M16 X 2 Thread Size; 1/4" Outside Diameter Tube Barb; Plated Steel; Black Color
详细描述
Tube Adapter; M16 X 2 Thread Size; 1/4" Outside Diameter Tube Barb; Plated Steel; Black Color