19314528
Tömlőszerelvények
DIXON VALVE
DIXON VALVE
AR503830SSP
DIXON VALVE DIXON VALVE
Leírás
DIXON VALVE AR503830SSP
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 50FT Length; Black; 3/8" MSNPT Both Ends; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
Anyagszám
AR503830SSP
BDI anyagszám
19314528
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91szerelv%C3%A9nyek/AR503830SSP/p/19314528
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142020
Súly / Kilogramm
4,1
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Hose Assembly
Hossz - láb
50
Hossz - Meter
15.24
Tömlő típusa
Hydraulic
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Rubber
Szín
Black
A végeken használt szerelvények
3/8" MSNPT Both Ends
Üzemi nyomás
4000 PSI | 276 Bar
Jellemzõ felhasználás
Cleaning | Forestry
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
3/8 Inch Male Swivel Fitting
Kategória - BDI
Hose Assembly
Vámtarifszám
4009.12.00.50
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Hose Hydraulic
A gyártó URL-je
https://www.dixonvalve.com
Súly / LBS
13.42
Hosszú leírás
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 50FT Length; Black; 3/8" MSNPT Both Ends; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0 hüvelyk | 0 milliméter
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés