27440746
软管
PARKER
PARKER
24-PCB
PARKER PARKER
描述
PARKER 24-PCB
Industrial Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.12" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Polypropylene Outer Material; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
24-PCB
BDI部件号
27440746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/24-PCB/p/27440746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Industrial
内层材料
PTFE
外圈材料
Polypropylene
工作温度范围
0 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Fluid Handling | Chemical Transfer | Paint
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polypropylene Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Industrial
重量/磅
0.42
详细描述
Industrial Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.12" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Polypropylene Outer Material; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
2.12 英寸 | 53.848 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米